Eriks
FORMAT

FORMAT Foret helicoidal DIN338 HSSE GoldOxid queue cylindrique 3,5mm

  • ERIKS:14570736
  • Fabricant:4317784597449
Image 1
Foret hélicoïdal à queue cyl.

Modèle : avec affûtage haute précision de la pointe. La queue à 3 méplats empêche le patinage dans le mandrin et assure une transmission optimale du couple.

Applications : convient à l’utilisation sur les perceuses portatives. Adapté à l'usinage à sec dans les matériaux en acier.


avec queue cyl. sans méplats
Ajouter à la liste

3,86 €/ Unitéhors TVA

4,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT