Eriks
FORMAT

FORMAT Foret helicoidal DIN338 HSSE GoldOxid queue 3 pans 4mm

  • ERIKS:14570443
  • Fabricant:4317784593090
Image 1
Foret hélicoïdal à queue cyl.

Modèle : avec affûtage haute précision de la pointe. La queue à 3 méplats empêche le patinage dans le mandrin et assure une transmission optimale du couple.

Applications : convient à l’utilisation sur les perceuses portatives. Adapté à l'usinage à sec dans les matériaux en acier.

Ajouter à la liste

4,51 €/ Unitéhors TVA

5,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT