Eriks
FORMAT

FORMAT Foret helicoidal DIN338 HSS vapeur type RN forme C 0,70mm

  • ERIKS:14051936
  • Fabricant:4317784593434
Image 1
Foret hélicoïdal à queue cyl.

Modèle : profil rectifié, coupe à droite, affûtage précis de la pointe et grande précision de concentricité et de division. Angle d'hélice, épaisseur d'âme et conicité d'âme normaux.

Applications : foret hélicoïdal puissant pour percer l'acier allié et non allié, la fonte grise, la fonte malléable, les alliages cuivre, l'argentan, le graphite et le fer fritté.
Ajouter à la liste

1,45 €/ Unitéhors TVA

1,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
0.7 mm
Longueur de coupe
9 mm
Longueur totale
28 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique