Eriks
FORMAT

FORMAT Foret helicoidal DIN338 HSS type W 6,90mm

  • ERIKS:23407366
  • Fabricant:4317784259910
Image 1
Foret hélicoïdal à queue cyl.

Modèle : profil rectifié, coupe à droite, sans revêtement, affûtage de précision de la pointe, goujures larges rectifiées et hélice étroite. Sans affûtage. Angle d'hélice supérieur à la normale, épaisseur d'âme normale et sans conicité.

Applications : convient notamment aux matériaux tendres à copeaux longs, aux alliages d'aluminium (à copeaux longs), au zinc, au cuivre (à copeaux longs), à l'alliage de silicium-aluminium, aux électrodes, au plastique (souple) et au bois.
Ajouter à la liste

7,09 €/ Unitéhors TVA

8,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur de coupe
69 mm
Longueur totale
109 mm
Modèle
Coupe de profil
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS
Angle d'hélice
35 °