Eriks
FORMAT

FORMAT Foret helicoidal DIN338 HSS type RN 7,80mm

  • ERIKS:23407047
  • Fabricant:4317784116060
Image 1
Foret hélicoïdal à queue cyl.

Modèle : coupe à droite, affûtage de précision de la pointe. Affûtage jusqu'à 2,4 mm de Ø similaire à un affûtage en croix.

Applications : convient particulièrement à l'acier et à la fonte d'acier (alliée et non alliée), à la fonte grise, la fonte malléable, la fonte à graphite sphéroïdal, au fer fritté et au graphite.

Ajouter à la liste

3,43 €/ Unitéhors TVA

4,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
7.8 mm
Longueur de coupe
75 mm
Longueur totale
117 mm
Modèle
Coupe de profil
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS
Angle d'hélice
25 °
Alternatives

12,08 €/ Unitéhors TVA

14,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026