Eriks
FORMAT

FORMAT Foret helicoidal DIN338 HSS TiN type RN 2,2mm

  • ERIKS:23407106
  • Fabricant:4317784258715
Image 1
Jobber drill with cyl. shankDesign: With precision ground point as well as high concentricity and pitch accuracy. The TiN coating gives the drill a longer tool life with the same cutting data or higher cutting values to increase productivity. Application: High-performance standard drill for drilling alloyed and non-alloyed steel. Universal, very surdy HSS drill for all standard applications. For materials up to 1000/mm², cast steel, grey cast iron, malleable cast iron, sintered iron and nickel silver.
Ajouter à la liste

2,74 €/ Unitéhors TVA

3,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur de coupe
27 mm
Longueur totale
53 mm
Modèle
Coupe de profil
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS
Angle d'hélice
25 °