43,77 €/ Unitéhors TVA
52,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Diamètre | 12.8 mm |
Longueur de coupe | 101 mm |
Longueur totale | 151 mm |
Modèle | Coupe de profil |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 338 |
Type | Foret hélicoïdale |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS |
Angle d'hélice | 25 ° |