Eriks
FORMAT

FORMAT Foret helicoidal DIN338 HSS rectifie type N queue reduite 13mm/ 19,5mm

  • ERIKS:14515247
  • Fabricant:4317784578462
Image 1
Foret hélicoïdal à queue réduite, HSS, DIN 338, type N, rectifié

Modèle : HSS, DIN 338, type N.
Profil rectifié, coupe à droite, avec affûtage en croix précis, queue réduite, angle d'hélice, épaisseur d'âme et conicité d'âme normaux.

Applications : très bien adapté pour percer des trous de gros diamètre avec toutes les perceuses courantes ayant un mandrin de serrage jusqu'à 13,0 mm.
Ajouter à la liste

30,68 €/ Unitéhors TVA

37,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT