Eriks
FORMAT

FORMAT Foret helicoidal DIN1869 HSSE type TF 8,0x390mm

  • ERIKS:14427768
  • Fabricant:4317784596336
Image 1
Foret hélicoïdal à queue cyl.

Modèle : foret spécial robuste, profil rectifié, coupe à droite, affûtage de précision de la pointe et goujures larges avec talons fortement arrondis. Affûtage conforme à la norme DIN 1412, forme A. Angle d'hélice supérieur à la normale, épaisseur d'âme nettement supérieure à la normale et sans conicité d'âme.

Applications : pour les perçages extrêmement profonds jusqu'à 10 x D dans des conditions difficiles telles qu'une mauvaise évacuation des copeaux qui entraîne un mauvais refroidissement de la pointe du foret. Convient notamment aux perçages extrêmement profonds dans la fonte grise et les aciers d'une résistance jusqu'à 1000 N/mm². Exception : aciers au CrNi, aciers INOX.

Ajouter à la liste

47,88 €/ Unitéhors TVA

57,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT