Eriks
FORMAT

FORMAT Foret helicoidal DIN1869 HSSE TiALN type TF 7x225mm

  • ERIKS:23408445
  • Fabricant:4317784366687
Image 1
Foret hélicoïdal à queue cyl.

Modèle : foret spécial robuste, profil rectifié, coupe à droite, affûtage de précision de la pointe et goujures larges avec talons fortement arrondis. Affûtage conforme à la norme DIN 1412, forme A. Angle d'hélice supérieur à la normale, épaisseur d'âme nettement supérieure à la normale et sans conicité d'âme.

Applications : pour les perçages extrêmement profonds jusqu'à 10 x D dans des conditions difficiles telles qu'une mauvaise évacuation des copeaux qui entraîne un mauvais refroidissement de la pointe du foret. Convient notamment aux perçages extrêmement profonds dans la fonte grise et les aciers d'une résistance jusqu'à 1000 N/mm². Exception : aciers au CrNi, aciers INOX.

Ajouter à la liste

38,16 €/ Unitéhors TVA

46,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
7 mm
Longueur de coupe
155 mm
Longueur totale
225 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1869
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS
Angle d'hélice
38 °