Modèle : foret spécial robuste, profil rectifié, coupe à droite, affûtage de précision de la pointe et goujures larges avec talons fortement arrondis. Affûtage conforme à la norme DIN 1412, forme A. Angle d'hélice supérieur à la normale, épaisseur d'âme nettement supérieure à la normale et sans conicité d'âme.
Applications : pour les perçages extrêmement profonds jusqu'à 10 x D dans des conditions difficiles telles qu'une mauvaise évacuation des copeaux qui entraîne un mauvais refroidissement de la pointe du foret. Convient notamment aux perçages extrêmement profonds dans la fonte grise et les aciers d'une résistance jusqu'à 1000 N/mm². Exception : aciers au CrNi, aciers INOX.
44,67 €/ Unitéhors TVA
54,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Diamètre | 4 mm |
Longueur de coupe | 150 mm |
Longueur totale | 220 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 1869 |
Type | Foret hélicoïdale |
Angle de pointe | 130 ° |
Matériau | HSS |
Angle d'hélice | 38 ° |