Eriks
FORMAT

FORMAT Foret helicoidal DIN1869 HSS type TF 6,5x215mm

  • ERIKS:23090735
  • Fabricant:4317784111720
Image 1
Foret hélicoïdal à queue cyl.

Modèle : foret spécial robuste, profil rectifié, coupe à droite, affûtage de précision de la pointe et goujures larges avec talons fortement arrondis. Affûtage conforme à la norme DIN 1412, forme A. Angle d'hélice supérieur à la normale, épaisseur d'âme nettement supérieure à la normale et sans conicité d'âme.

Applications : pour les perçages extrêmement profonds jusqu'à 10 x D dans des conditions difficiles telles qu'une mauvaise évacuation des copeaux qui entraîne un mauvais refroidissement de la pointe du foret. Convient notamment aux perçages extrêmement profonds dans la fonte grise et les aciers d'une résistance jusqu'à 1000 N/mm². Exception : aciers au CrNi, aciers INOX.

Ajouter à la liste

22,52 €/ Unitéhors TVA

27,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
16.5 mm
Longueur de coupe
150 mm
Longueur totale
215 mm
Modèle
Coupe de profil
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1869
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS
Angle d'hélice
38 °