FORMAT Foret Hardox NU type H HSSCo8 queue CM 8,5mm
ERIKS:14568328
Fabricant:4317784597104
Foret Hardox à queue cône morse, rectifié
Modèle : rectifié.
Applications : foret hélicoïdal avec une teneur en cobalt 8 % et un diamètre d'âme renforcé. Particulièrement adapté pour les matériaux tenaces et durs, tels que l'acier de manganèse, les aciers à grain fin (Hardox 400/500) ainsi que les aciers de construction au-dessus de 1100 N/mm².