Eriks
FORMAT

FORMAT Foret Hardox NU type H HSSCo8 queue CM 16mm

  • ERIKS:14052184
  • Fabricant:4317784597173
Image 1
Foret Hardox à queue cône morse, rectifié

Modèle : rectifié.

Applications : foret hélicoïdal avec une teneur en cobalt 8 % et un diamètre d'âme renforcé. Particulièrement adapté pour les matériaux tenaces et durs, tels que l'acier de manganèse, les aciers à grain fin (Hardox 400/500) ainsi que les aciers de construction au-dessus de 1100 N/mm².
Ajouter à la liste

73,42 €/ Unitéhors TVA

88,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT