Eriks
FORMAT

FORMAT Foret-fraiseur etage HSS TiN 4-12mm

  • ERIKS:12594257
  • Fabricant:4317784504515
Image 1
Foret-fraiseur étagé

Modèle : une queue à 3 faces empêche un patinage de l'outil dans le mandrin.
Gravure au laser du Ø de trou et de la vitesse de rotation.

Application : permet de percer et d'aléser les tôles, les tubes et les profilés sans bavure et de fraiser des trous oblongs et des contours.

Ajouter à la liste

36,46 €/ Unitéhors TVA

44,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur totale
80 mm
Type
Foret étagé
Revêtement
TiN
Matériau
HSS