47,01 €/ Unitéhors TVA
56,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Diamètre | 18 mm |
Longueur de coupe | 62 mm |
Longueur totale | 123 mm |
Modèle | Coupe de profil |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 1897 |
Type | Foret hélicoïdale |
Angle de pointe | 130 ° |
Matériau | HSS-co |
Angle d'hélice | 25 ° |
147,89 €/ Unitéhors TVA
178,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026