Eriks
FORMAT

FORMAT Foret extra-court DIN1897 HSSE type INOX 1,80mm

  • ERIKS:23408023
  • Fabricant:4317784263443
Image 1
Foret extra-court à queue cyl.

Modèle : DIN 1897.
Profil rectifié, coupe à droite, affûtage de précision de la pointe et haute résistance à l'échauffement. Affûtage jusqu'à 2,4 mm de Ø conforme à la norme DIN 1412, forme A. Angle d'hélice normal, épaisseur d'âme supérieure à la normale et conicité d'âme normale.

Applications : convient aux travaux sur tours automatiques, revolvers et perceuses portatives. Convient notamment aux aciers résistants à la rouille et aux acides (INOX), aux aciers à ressort, aux aciers austénitiques, aux alliages spéciaux tels que les Hastelloy®, Inconel® et Nimonic®.

Remarque : également disponible sous forme de jeu.
Ajouter à la liste

1,38 €/ Unitéhors TVA

1,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
1.8 mm
Longueur de coupe
11 mm
Longueur totale
36 mm
Modèle
Coupe de profil
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1897
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-co
Angle d'hélice
25 °