Eriks
FORMAT

FORMAT Foret extra-court DIN1897 HSSE TiN type INOX 9,30mm

  • ERIKS:23408214
  • Fabricant:4317784265393
Image 1
Foret extra-court à queue cyl.

Modèle : HSS Co5, DIN 1897, type INOX.
Profil rectifié, coupe à droite, affûtage de précision de la pointe et haute résistance à l'échauffement. Affûtage jusqu'à 2,4 mm de Ø conforme à la norme DIN 1412, forme A. Angle d'hélice normal, épaisseur d'âme supérieure à la normale et conicité d'âme normale.

Applications : convient aux travaux sur tours automatiques, revolvers et perceuses portatives. Convient notamment aux aciers résistants à la rouille et aux acides (INOX), aux aciers à ressort, aux aciers austénitiques, aux alliages spéciaux tels que les Hastelloy, Inconel et Nimonic.
Ajouter à la liste

19,11 €/ Unitéhors TVA

23,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
9.3 mm
Longueur de coupe
40 mm
Longueur totale
84 mm
Modèle
Coupe de profil
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1897
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-co
Angle d'hélice
25 °