Eriks
FORMAT

FORMAT Foret extra-court DIN1897 HSSE-PM TiALN type TF 5,60mm

  • ERIKS:14567657
  • Fabricant:4317784592277
Image 1
Foret extra-court à queue cyl.

Modèle : avec affûtage de précision de la pointe.

Application : foret hélicoïdal haute performance avec profilé spécial TF pour une formation de copeaux optimale. Convient aux travaux sur machines NC, tours automatiques, revolvers et perceuses portatives. Adapté à l'usinage à sec dans les matériaux en acier.

Ajouter à la liste

21,74 €/ Unitéhors TVA

26,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT