Eriks
FORMAT

FORMAT Foret extra-court DIN1897 HSSE GoldOxid 4,1mm

  • ERIKS:14568682
  • Fabricant:4317784597371
Image 1
Foret extra-court à queue trois pans

Modèle : avec affûtage haute précision de la pointe. La queue à 3 méplats empêche le patinage dans le mandrin et assure une transmission optimale du couple.

Applications : convient à l’utilisation sur les perceuses portatives. Adapté à l'usinage à sec dans les matériaux en acier.

Ajouter à la liste

4,84 €/ Unitéhors TVA

5,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT