2,65 €/ Unitéhors TVA
3,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Diamètre | 5.5 mm |
Longueur de coupe | 28 mm |
Longueur totale | 66 mm |
Modèle | Coupe de profil |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 1897 |
Type | Foret hélicoïdale |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS |
Angle d'hélice | 25 ° |
7,08 €/ Unitéhors TVA
8,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026