Eriks
FORMAT

FORMAT Foret etage universel HSS goujure helicoidale TiN 6-30mm

  • ERIKS:12125807
  • Fabricant:4317784476294
Image 1
Foret perce-tôle étagé universel

Modèle : HSS, conforme à la norme d'usine, goujure hélicoïdale.
La queue à 3 méplats empêche le foret de tourner dans le mandrin. Gravure au laser du Ø de trou et de la vitesse de rotation. Le Ø de trou est lisible même quand l'outil tourne.

Applications : permet de percer et d'aléser les tôles, les tubes et les profilés jusqu'à une épaisseur de 6 mm sans bavure.
Ébavurage jusqu'à une épaisseur de matériau de 1,5 mm. Travaille sans bavure et sans marque de vibration et peut s'utiliser avec les perceuses à main ou à colonne. Aucun pointage nécessaire.

Remarque : pour augmenter la durée de vie, nous recommandons d'utiliser la pâte de perçage.


Diamètre des étages de perçage mm : 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
Ajouter à la liste

89,11 €/ Unitéhors TVA

107,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur totale
98 mm
direction de découpage
A droite
Type
Foret étagé
Revêtement
TiN
Matériau
HSS