Modèle : HSS, conforme à la norme d'usine, goujure hélicoïdale.
La queue à 3 méplats empêche le foret de tourner dans le mandrin. Gravure au laser du Ø de trou et de la vitesse de rotation. Le Ø de trou est lisible même quand l'outil tourne.
Applications : permet de percer et d'aléser les tôles, les tubes et les profilés jusqu'à une épaisseur de 6 mm sans bavure.
Ébavurage jusqu'à une épaisseur de matériau de 1,5 mm. Travaille sans bavure et sans marque de vibration et peut s'utiliser avec les perceuses à main ou à colonne. Aucun pointage nécessaire.
Remarque : pour augmenter la durée de vie, nous recommandons d'utiliser la pâte de perçage.
113,13 €/ Unitéhors TVA
136,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Longueur totale | 110 mm |
direction de découpage | A droite |
Type | Foret étagé |
Matériau | HSS |