Modèle : angle de chanfreinage 90°, fin.
Applications : pour trous débouchants conformes à la norme DIN EN 20273 et le chanfreinage de têtes de vis 90°. Formes A et B conformes à la norme DIN 74, partie 1. Pour les vis conformes aux normes DIN 963 et DIN 964. Convient notamment à l'utilisation sur les machines à commande numérique.
22,70 €/ Unitéhors TVA
27,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Longueur de coupe | 43 mm |
Longueur totale | 89 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 1897 |
Type | Foret étagé |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS |