Eriks
FORMAT

FORMAT Foret court etage HSS Trou debouchant 90 M3

  • ERIKS:23408963
  • Fabricant:4317784267397
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Foret court étagé 90° pour trous débouchants

Modèle : angle de chanfreinage 90°, fin.

Applications : pour trous débouchants conformes à la norme DIN EN 20273 et le chanfreinage de têtes de vis 90°. Formes A et B conformes à la norme DIN 74, partie 1. Pour les vis conformes aux normes DIN 963 et DIN 964. Convient notamment à l'utilisation sur les machines à commande numérique.

Ajouter à la liste

15,90 €/ Unitéhors TVA

19,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur de coupe
28 mm
Longueur totale
66 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1897
Type
Foret étagé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS