Modèle : angle de chanfreinage 180°, moyen.
Applications : pour trous débouchants conformes à la norme DIN EN 20273 et le chanfreinage de têtes de vis 180°. Formes H, J et K conformes aux normes DIN 84, DIN 912, DIN 6912, DIN 7513 et DIN 7984. Convient notamment à l'utilisation sur les machines à commande numérique.
31,62 €/ Unitéhors TVA
38,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Longueur de coupe | 56 mm |
Longueur totale | 111 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 1897 |
Type | Foret étagé |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS |