Eriks
FORMAT

FORMAT Foret court etage HSS Trou debouchant 180 M5

  • ERIKS:23408978
  • Fabricant:4317784267540
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Foret court étagé 180° pour trous débouchants

Modèle : angle de chanfreinage 180°, moyen.

Applications : pour trous débouchants conformes à la norme DIN EN 20273 et le chanfreinage de têtes de vis 180°. Formes H, J et K conformes aux normes DIN 84, DIN 912, DIN 6912, DIN 7513 et DIN 7984. Convient notamment à l'utilisation sur les machines à commande numérique.

Ajouter à la liste

26,27 €/ Unitéhors TVA

31,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur de coupe
43 mm
Longueur totale
89 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1897
Type
Foret étagé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS