Modèle : angle de chanfreinage 90°.
Applications : pour avant-trous de taraudage conformes à la norme DIN 336, partie 1 et la réalisation de chanfreins d'entrée à 90° correspondants aux trous débouchants selon la norme DIN EN 20273. Convient notamment à l'utilisation sur les machines à commande numérique.
17,10 €/ Unitéhors TVA
20,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Longueur de coupe | 31 mm |
Longueur totale | 70 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 1897 |
Type | Foret étagé |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS |