Eriks
FORMAT

FORMAT Foret court etage HSS avant-trou 90 M3

  • ERIKS:23408969
  • Fabricant:4317784267458
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Foret court étagé 90° pour avant-trous de taraudage

Modèle : angle de chanfreinage 90°.

Applications : pour avant-trous de taraudage conformes à la norme DIN 336, partie 1 et la réalisation de chanfreins d'entrée à 90° correspondants aux trous débouchants selon la norme DIN EN 20273. Convient notamment à l'utilisation sur les machines à commande numérique.

Ajouter à la liste

14,87 €/ Unitéhors TVA

17,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Longueur de coupe
20 mm
Longueur totale
52 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1897
Type
Foret étagé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS