Modèle : à queue cylindrique. Le profil de l'hélice calculé par ordinateur assure une évacuation optimale de la poussière de forage, un fonctionnement plus silencieux du foret et un transport optimal de l'énergie d'impact. Des temps de coupe extrêmement élevés sont obtenus grâce à la brasure très résistante des plaquettes en carbure ainsi qu'à la surface trempée, engendrant une résistance à la rupture largement accrue lors des impacts et une résistance plus élevée lors des impacts sur l'armature. Jusqu'à 50 % de trous en plus qu'avec les forets à béton classiques. Homologué par l'association de contrôle des forets de maçons (PGM).
Applications : pour le béton, la pierre, les ouvrages de maçonnerie, le clinker, les matériaux de construction légers, le granite et le marbre.
2,70 €/ Unitéhors TVA
3,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Diamètre | 5 mm |
Longueur de coupe | 50 mm |
Longueur totale | 85 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Type | Foret beton |