Eriks
FORMAT

FORMAT Foret beton DIN8039 16x150/90mm

  • ERIKS:23410165
  • Fabricant:4317784103398
Image 1
Foret béton

Modèle : à queue cylindrique. Le profil de l'hélice calculé par ordinateur assure une évacuation optimale de la poussière de forage, un fonctionnement plus silencieux du foret et un transport optimal de l'énergie d'impact. Des temps de coupe extrêmement élevés sont obtenus grâce à la brasure très résistante des plaquettes en carbure ainsi qu'à la surface trempée, engendrant une résistance à la rupture largement accrue lors des impacts et une résistance plus élevée lors des impacts sur l'armature. Jusqu'à 50 % de trous en plus qu'avec les forets à béton classiques. Homologué par l'association de contrôle des forets de maçons (PGM).

Applications : pour le béton, la pierre, les ouvrages de maçonnerie, le clinker, les matériaux de construction légers, le granite et le marbre.

Ajouter à la liste

11,78 €/ Unitéhors TVA

14,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
16 mm
Longueur de coupe
100 mm
Longueur totale
160 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Type
Foret beton