Eriks
FORMAT

FORMAT Foret alesoir carbure monobloc TiALN queue HA 5xD 12,02mm

  • ERIKS:14567805
  • Fabricant:4317784554701
Image 1
Foret alésoir en carbure monobloc à queue cyl.

Modèle : à 4 listels, affûtage spécial et affûtage spécifique de la pointe.

Applications : pour percer et aléser les matériaux pleins en une seule étape de travail, avec une tolérance d'alésage maximale de IT7. Ainsi les temps de travail sont réduits de manière significative avec la même qualité de surface, tolérance dimensionnelle et circularité qu'en travaillant avec un alésoir.

Ajouter à la liste

354,57 €/ Unitéhors TVA

429,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT