Eriks
FORMAT

FORMAT Foret a pointer NC long DIN1835 HSSCo5 TiN forme forme B 120 queue cylindrique 8,0mm

  • ERIKS:14569611
  • Fabricant:4317784559591
Image 1
Foret à pointer NC à queue cyl., long

Modèle : Profil rectifié , coupe à droite, avec affûtage de précision de la pointe et arête transversale mince. Avec un angle de dépouille de 12°/30°. Angle d'hélice inférieur à la normale, épaisseur d'âme nettement inférieure à la normale et conicité d'âme normale.
À partir de 6 mm de Ø à méplat d'entraînement conforme à la norme DIN 1835-B. Tolérance de Ø : h6.

Applications : foret spécial pour un pointage très précis. Pour le centrage et le chanfreinage de avant perçage/taraudage en une seule opération.
Ajouter à la liste

28,52 €/ Unitéhors TVA

34,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT