Eriks
FORMAT

FORMAT Foret a pointer NC DIN1835 HSSCo5 TiN forme forme B 120 queue cylindrique 6,0mm

  • ERIKS:23409071
  • Fabricant:4317784206419
Image 1
Foret à pointer NC à queue cyl., 120°, revêtement TiN

Modèle : très robuste, profil rectifié , coupe à droite, affûtage de précision de la pointe et arête transversale mince. Avec un angle de dépouille de 12°/30°. Angle d'hélice inférieur à la normale, épaisseur d'âme nettement inférieure à la normale et conicité d'âme normale.
À partir de 6 mm de Ø à méplat d'entraînement conforme à la norme DIN 1835-B. Tolérance de Ø : h6.

Applications : foret spécial pour un pointage très précis. Pour le centrage et le chanfreinage de taraudages en une seule opération.

Ajouter à la liste

8,75 €/ Unitéhors TVA

10,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
6 mm
Longueur totale
66 mm
Type
Foret à centrer