Modèle : très robuste, profil rectifié , coupe à droite, affûtage de précision de la pointe et arête transversale mince. Avec un angle de dépouille de 12°/30°. Angle d'hélice inférieur à la normale, épaisseur d'âme nettement inférieure à la normale et conicité d'âme normale.
À partir de 6 mm de Ø à méplat d'entraînement conforme à la norme DIN 1835-B. Tolérance de Ø : h6.
Applications : foret spécial pour un pointage très précis. Pour le centrage et le chanfreinage de taraudages en une seule opération.
54,60 €/ Unitéhors TVA
66,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150