Eriks
FORMAT

FORMAT Foret a pointer NC DIN1835 HSSCo5 forme B B 90 queue cylindrique 6,0mm

  • ERIKS:23409048
  • Fabricant:4317784129275
Image 1
NC spotting drill with cyl. shank, 90° bright

Design: Very sturdy model with precision ground point and narrow cross blade. With a side clearance angle of 12°/30°. From Ø 6 mm with carrier surface according to DIN 1835-B. Ø tolerance: h6. Application: Special drills for fast and accurate drilling on NC machines, jig boring machines, etc. capital-intensive boring mills, for centring and chamfering threaded holes in one operation.

Ajouter à la liste

6,29 €/ Unitéhors TVA

7,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
6 mm
Longueur totale
66 mm
Type
Foret à centrer