Eriks
FORMAT

FORMAT Foret a pointer NC DIN1835 HSSCo5 forme B B 90 queue cylindrique 4,0mm

  • ERIKS:23409046
  • Fabricant:4317784354554
Image 1
NC spotting drill with cyl. shank, 90° bright

Design: Very sturdy model with precision ground point and narrow cross blade. With a side clearance angle of 12°/30°. From Ø 6 mm with carrier surface according to DIN 1835-B. Ø tolerance: h6. Application: Special drills for fast and accurate drilling on NC machines, jig boring machines, etc. capital-intensive boring mills, for centring and chamfering threaded holes in one operation.

Ajouter à la liste

3,02 €/ Unitéhors TVA

3,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
4 mm
Longueur de coupe
12 mm
Longueur totale
55 mm
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1835-B
Type
Foret à centrer
Angle de pointe
90 °
Matériau
HSS-co