Modèle : foret 3 x D à plaquettes. Queue cylindrique avec méplat droit ISO 9766, porte-outils nickelé.
Livraison sans plaquettes de coupe, sans tournevis.
Applications : foret à plaquettes utilisable horizontalement et verticalement, fixe ou rotatif.
731,29 €/ Unitéhors TVA
884,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Diamètre | 30 mm |
Longueur de coupe | 90 mm |
Longueur totale | 185 mm |
Type | Porte-plaquette |
canal de refroidissement | 1 |