Modèle : foret 3 x D à plaquettes. Queue cylindrique avec méplat droit ISO 9766, porte-outils nickelé.
Livraison sans plaquettes de coupe, sans tournevis.
Applications : foret à plaquettes utilisable horizontalement et verticalement, fixe ou rotatif.
615,71 €/ Unitéhors TVA
745,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Diamètre | 22 mm |
Longueur de coupe | 66 mm |
Longueur totale | 157 mm |
Type | Porte-plaquette |
canal de refroidissement | 1 |