Eriks
FORMAT

FORMAT Foret a plaquettes pour plaquette arrosage central Dx3 21mm

  • ERIKS:12051290
  • Fabricant:4332163807254
Image 1
Foret à plaquettes 3 x D

Modèle : foret 3 x D à plaquettes. Queue cylindrique avec méplat droit ISO 9766, porte-outils nickelé.
Livraison sans plaquettes de coupe, sans tournevis.

Applications : foret à plaquettes utilisable horizontalement et verticalement, fixe ou rotatif.

Ajouter à la liste

609,06 €/ Unitéhors TVA

736,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
21 mm
Longueur de coupe
63 mm
Longueur totale
154 mm
Type
Porte-plaquette
canal de refroidissement
1