Eriks
FORMAT

FORMAT Foret a coffrage 8x600/550mm

  • ERIKS:23410276
  • Fabricant:4317784289627
Image 1
Foret à coffrage, 600 mm

Modèle : en acier au chrome-vanadium. Spirale ouverte et queue étagée pour éviter le blocage du foret. Concentricité excellente pour trous précis et propres. Enlèvement optimal des copeaux, même dans les trous profonds.

Applications : pour les planches de coffrage, les tableaux de distribution, les bois tendres et durs et les matériaux isolants.

Ajouter à la liste

8,81 €/ Unitéhors TVA

10,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
8 mm
Longueur totale
600 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Type
Foret hélicoïdale
Matériau
HSS