Modèle : en acier au chrome-vanadium. Spirale ouverte et queue étagée pour éviter le blocage du foret. Concentricité excellente pour trous précis et propres. Enlèvement optimal des copeaux, même dans les trous profonds.
Applications : pour les planches de coffrage, les tableaux de distribution, les bois tendres et durs et les matériaux isolants.
27,72 €/ Unitéhors TVA
33,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Diamètre | 20 mm |
Longueur totale | 400 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Type | Foret hélicoïdale |
Matériau | HSS |