Eriks
FORMAT

FORMAT Foret a coffrage 16x400/350mm

  • ERIKS:23410271
  • Fabricant:4317784289559
Image 1
Foret à coffrage, 400 mm

Modèle : en acier au chrome-vanadium. Spirale ouverte et queue étagée pour éviter le blocage du foret. Concentricité excellente pour trous précis et propres. Enlèvement optimal des copeaux, même dans les trous profonds.

Applications : pour les planches de coffrage, les tableaux de distribution, les bois tendres et durs et les matériaux isolants.

Ajouter à la liste

58,97 €/ Unitéhors TVA

71,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
16 mm
Longueur totale
400 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Type
Foret hélicoïdale
Matériau
HSS