Eriks
FORMAT

FORMAT Foret à centrer DIN333 HSSCo5 forme A 5,0mm TiAlN

  • ERIKS:14567846
  • Fabricant:4317784619172
Image 1
Foret à centrer

Modèle : DIN 333-A. Angle de chanfreinage 60°. Profil rectifié, coupe à droite.
Tolérance de Ø :     Ø 1,0–2,5 = + 0,14 mm
    Ø 3,15–5,0 = + 0,18 mm
    Ø 6,3 = + 0,22 mm

Applications : pour le perçage de trous de centrage conformes à la norme DIN 332, lame 1, forme A (sans chanfrein de protection).

Ajouter à la liste

16,84 €/ Unitéhors TVA

20,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT