Eriks
FORMAT

FORMAT Foret a centrer DIN333 HSSCo5 forme A 3,15mm

  • ERIKS:23409023
  • Fabricant:4317784206280
Image 1
Foret à centrer, HSS Co5, non revêtu

Modèle : DIN 333-A. Angle de chanfreinage 60°. Profil rectifié, coupe à droite.
Tolérance de Ø :     Ø 1,0–2,5 = + 0,14 mm
    Ø 3,15–5,0 = + 0,18 mm
    Ø 6,3 = + 0,22 mm

Applications : pour le perçage de trous de centrage conformes à la norme DIN 332, lame 1, forme A (sans chanfrein de protection).

Ajouter à la liste

6,12 €/ Unitéhors TVA

7,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
3.15 mm
Longueur totale
50 mm
Type
Foret à centrer