Modèle : DIN 333-A. Angle de chanfreinage 60°. Profil rectifié, coupe à droite.
Tolérance de Ø : Ø 1,0–2,5 = + 0,14 mm
Ø 3,15–5,0 = + 0,18 mm
Ø 6,3 = + 0,22 mm
Applications : pour le perçage de trous de centrage conformes à la norme DIN 332, lame 1, forme A (sans chanfrein de protection).
10,33 €/ Unitéhors TVA
12,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Diamètre | 4 mm |
Longueur totale | 56 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 333-A |
Type | Foret à centrer |
Angle de pointe | 60 ° |
Matériau | HSS |