Eriks
FORMAT

FORMAT Foret a centrer DIN333 HSS forme R 4,0mm

  • ERIKS:23409033
  • Fabricant:4317784284943
Image 1
Foret à centrer, HSS, DIN 333, forme R, avec rayon, non revêtu

Modèle : avec rayon (risques de cassure plus faibles).
Tolérance de Ø :    Ø 1,0–2,5 = + 0,14 mm
    Ø 3,15–5,0 = + 0,18 mm
    Ø 6,3 = + 0,22 mm

Applications : foret à centrer pour le perçage de trous de centrage conformes à la norme DIN 332, lame 1, forme R (avec rayon).

Ajouter à la liste

6,19 €/ Unitéhors TVA

7,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
4 mm
Longueur totale
56 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
333-R
Type
Foret à centrer
Angle de pointe
60 °
Matériau
HSS