Eriks
FORMAT

FORMAT Foret a centrer DIN333 HSS forme B 120 5,00mm

  • ERIKS:23409043
  • Fabricant:4317784285124
Image 1
Foret à centrer

Modèle :
Tolérance de Ø :    Ø 3,15–5,0 = +0,18 mm
    Ø 6,3 = +0,22 mm

Applications : foret à centrer standard pour le perçage de trous de centrage conformes à la norme DIN 332, lame 1, forme B (avec chanfrein de protection 120°).

Ajouter à la liste

13,46 €/ Unitéhors TVA

16,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FORMAT
Diamètre
5 mm
Longueur totale
75 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
333-B
Type
Foret à centrer
Matériau
HSS