Modèle :
Tolérance de Ø : Ø 3,15–5,0 = +0,18 mm
Ø 6,3 = +0,22 mm
Applications : foret à centrer standard pour le perçage de trous de centrage conformes à la norme DIN 332, lame 1, forme B (avec chanfrein de protection 120°).
4,97 €/ Unitéhors TVA
6,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Diamètre | 1.25 mm |
Longueur totale | 40 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 333-B |
Type | Foret à centrer |
Matériau | HSS |