Design: DIN 333-A, 60° countersink angle. Profile grinding, right cutting. Ø Tolerance: Ø 1.0–2.5 = + 0.14 mm Ø 3.15–5.0 = + 0.18 mm Ø 6.3 = + 0.22 mm Application: Standard centre drill for producing centre holes according to DIN 332, sheet 1, form A (protective countersinking).
18,58 €/ Unitéhors TVA
22,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FORMAT |
Diamètre | 8 mm |
Longueur totale | 80 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 333-A |
Type | Foret à centrer |
Angle de pointe | 60 ° |
Matériau | HSS |